ハーフェレ
ハーフェレの 椅子
ハーフェレの 椅子オプションパーツ
ハーフェレの 椅子用脚部品
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023023
品番
650.05.718
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
寸法(長さL×幅W)(mm)
44×18
高さ(mm)
5
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具の移動や床の保護
仕様
ピン2個付き