ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77023163
品番
650.21.121
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑でデリケートな床用、例:寄木張り
寸法D(Φmm)
21
高さ(mm)
9
仕上
本体:ブラウン、グライダー:ブラウングレー
材質
グライダー:ファインフェルト、プラスチック本体に一体型
用途
家具の移動や床の保護
形状
丸