曜日別特売
650.20.206 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm ハーフェレ 77023188

650.20.206 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm ハーフェレ 77023188
650.20.206 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm ハーフェレ 77023188

家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法D(Φmm)20
内容量1セット(100個)注文コード77023188品番650.20.206
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC

用途家具の移動や床の保護寸法D(Φmm)20高さ(mm)10仕上本体:ブラウン、グライダー:ブラウングレー材質グライダー:ファインフェルト、プラスチック本体に一体型形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする