ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023197
品番
650.20.242
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
寸法D(Φmm)
24
高さ(mm)
10
仕上
本体:自然色、グライダー:グレー
材質
ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定
用途
家具の移動や床の保護
形状
丸