曜日別特売
650.06.705 家具用グライダー用 合成フェルト 丸 ハーフェレ 77023355

家具用グライダー用 合成フェルト 丸

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード77023355品番650.06.705
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

家具の移動や床の保護に使うパーツ、

用途家具の移動や床の保護直径(mm)24厚さ(mm)約3取付両面テープ仕上材質フェルトセット内容1シート(36個/シート)、2シート(32個/シート)形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする