ハーフェレ
ハーフェレの 椅子
ハーフェレの 椅子オプションパーツ
ハーフェレの 椅子用脚部品
幕板グライダー 自然色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023599
品番
650.09.716
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッカーで固定する幕板のグライダー、
板厚(mm)
16
幅(mm)
60
取付高(mm)
3.5
取付
タッカーで固定
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
幕板の保護