290.51.720 サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ 77023635

290.51.720 サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ 77023635
290.51.720 サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ 77023635

サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1セット(100個)注文コード77023635品番290.51.720
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。

用途吊り金具外径(Φmm)20内径(Φmm)16奥行(mm)10厚さ(mm)2幅(mm)だるま穴幅:9直径(Φmm)5仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、だるま穴付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする