サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 77023644 品番 290.51.730
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。

外径(Φmm)30 内径(Φmm)27 奥行(mm)9.5 厚さ(mm)2.5 幅(mm)だるま穴幅:10 直径(Φmm)7.5 仕上 材質プラスチック 用途吊り金具 仕様下穴取付用、だるま穴付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする