ハーフェレ
PA製接着剤併用スリーブ リブ付 通しネジ山付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023678
品番
262.76.700
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
ねじ径
M6
長さ(mm)
18
下穴径(Φmm)
10
仕上
白
材質
プラスチック (ポリアミド)