曜日別特売
262.86.190 カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm ハーフェレ 77023687

カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕上ブラウン注文コード77023687品番262.86.190
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

穴を隠すカバーキャップ、

用途穴隠し下穴径(Φmm)35直径(Φmm)39取付めくら穴に押し込み取付け用仕上ブラウン材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする