キャビネット高さ(mm)最大2500
キャビネット幅(mm)最大600
取付長(mm)550
持出長さ(mm)534
耐荷重(kg)200以下
取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット
材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック
用途大型の収納庫など。
仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)
段数3
表面処理(レール)ニッケルメッキ