調整機能調整範囲
高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
セット内容引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
用途木製引き出し呼び長さ(mm)650引出し奥行(mm)640引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145耐荷重(kg)70以下取付スナップインブラケット固定仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ソフトクローズ (4D調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ