ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの システムキッチン
シングルダストボックス Hailo Solo 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024299
品番
502.43.903
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダストボックスSolo用の交換容器です。
容量(L)
20
寸法(mm)
310×225×325
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
キッチン、洗面化粧台など