ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
スパイスラック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024344
品番
545.56.290
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORV用のバスケット、COMFORTU専用
寸法(mm)
479×133×76
取付
フレームトップに引っ掛け
仕上
グレー
材質
スチール
用途
キッチン