※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
260
仕様
スタイル、底板ノンスリップ仕上付
注文コード
77024405
品番
545.60.380
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORV用のバスケット、
幅(mm)
260
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
仕上
クローム/白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
用途
キッチン
仕様
スタイル、底板ノンスリップ仕上付