ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77024439
品番
546.75.243
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トールユニット用のバスケットです。
寸法(奥行D×高さH)(mm)
462×106
キャビネット幅(mm)
300
底板寸法(mm)
幅:250
仕上
ギャリーレール: クロームメッキ, トレー: 白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
用途
キッチン
仕様
クラシック、底板ノンスリップ仕上付