ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックイントレー 底板ノンスリップ仕上付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77024448
品番
546.75.244
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トールユニット用のバスケットです。
寸法(奥行D×高さH)(mm)
462×106
キャビネット幅(mm)
400
底板寸法(mm)
幅:350
仕上
ギャリーレール: クロームメッキ, トレー: 白
材質
ギャラリーレール:スチール、底板:合板
用途
キッチン
仕様
クラシック、底板ノンスリップ仕上付