ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
フックインボックス Youboxx キッチンボードホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77024457
品番
546.76.990
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キッチンに最適なスライド式収納です。フックインボックス Youboxx セット 1 またはセット 2 との組み合わせでのみ使用可能
セット内容
サポートレール 1 個
キッチンボードホルダー 3 個
取付
引き出しフレームに吊り下げ用
仕上
白、サポートレール:粉体塗装メタリック色
材質
プラスチック、サポートレール:スチール
用途
キッチン