DRXF-6000 レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024913 DRXF-6000 レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024913

レッドフィッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(6m) 注文コード77024913 品番DRXF-6000
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル6mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属

伸長時寸法(m)6 本体寸法(mm)42×550×42 本体質量(g)860 収納時寸法(cm)55 最大径(Φmm)竿37/製品42 竿数13 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400
関連資料:(0.85MB) 取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする