曜日別特売
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087

LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087
LBG234 ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア ベストコ 77025087

ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(L)1.4
内容量1個注文コード77025087品番LBG234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

材質本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)1.4電子レンジ機能ロック機能形状角形寸法(mm)189×189×84質量(g)742
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする