3/22より値下げ!現場を応援

 

DR-670SM ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025288 DR-670SM ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025288 DR-670SM ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025288

ドラマワール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77025288 品番DR-670SM
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転

直径(Φmm)640〜1150 本体寸法(mm)670×670×305 本体質量(kg)6.6 穴径(Φmm)50〜75(適合ドラム) 耐荷重(kN)2.5 材質スチール
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする