DRT-670SMT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025297 DRT-670SMT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025297 DRT-670SMT ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77025297

ワイヤーターンテーブルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77025297 品番DRT-670SMT
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転

直径(Φmm)640〜1150 セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm)800×800×457 本体質量(kg)7.4 穴径(Φmm)50〜75(適合ドラム) 耐荷重(kN)2.5(ドラマワール) 材質スチール・MDF
注意
※個人宅への配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする