光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2