DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
先端誘導具(架空線用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025403
品番
RGL-1100SH
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
架空線用の先端誘導具
らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm
先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
長さ(m)
1.1
適合機種
【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS
本体寸法(mm)
70×70×1100
本体質量(g)
220
ねじサイズ
M12メス
材質
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ
用途
らせんハンガーへのケーブル通線
関連資料:
(0.33MB)
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※個人宅・現場への配送はできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません