晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
グランドシェリア72Gモイスチャーソープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025814
品番
1747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
存在感のあるスモークキャップと洗練された輝きを放つラメが魅了するラグジーフレグランス。
上質な大人の香りで贅沢な空間へ。
潤いのある大人のソープ調。
香り
香り有
寸法(mm)
98×93×100
容量(mL)
55
取付
置き型