晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
グランドシェリア73Gスカッシュマリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025823
品番
1748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
存在感のあるスモークキャップと洗練された輝きを放つラメが魅了するラグジーフレグランス。
上質な大人の香りで贅沢な空間へ。
爽やかな大人のスカッシュ調。
香り
香り有
寸法(mm)
30×20×12
容量(mL)
55
取付
置き型