晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
エルデュランホワイトムスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025848
品番
1769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
贅沢な香りとボリュームで圧倒的な存在感を生み出した高級感溢れるラージタイプリキッド。
透明感のある優しい大人の香り。
香り
香り有
寸法(mm)
340×42×45
容量(mL)
128
取付
置き型