晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ロコススリムシャンプー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025857
品番
1782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
清潔感のある香り&消臭成分配合のシート下用芳香・消臭剤。シート下にフィットしやすい薄型デザイン。
優しくて清潔な香り。
香り
香り有
寸法(mm)
220×34×37
容量(mL)
200
取付
シート下