晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ハネアプレミアプラチナシャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025884
品番
1872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
輝くアクセサリーとリッチなフェザーが車内を魅力的に演出する。
ハネアシリーズからラグジュアリーなアクセサリータイプが登場。
ハネアの人気香調でラインアップ。
清潔感のあるセクシーな香り。
香り
香り有
寸法(mm)
45×27×25
質量(g)
2.3
取付
吊り下げ