晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用消臭剤
消臭エアエイドエアコンクリップ2個パックスカッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025945
品番
3093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック!
スカッシュの香り
香り
香り有
寸法(mm)
65×72×21
セット数
2
質量(g)
2.4
シリーズ
消臭エアエイド