晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
シーズナブル瀬戸内レモン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025997
品番
3480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産の果実や花の香りをブレンドした豊かで爽やかな香りが心地よく車内に広がります。
ドリンクホルダーにも設置可能。
瀬戸内レモンと潮風の香りが融和したフレッシュで瑞々しい香り
香り
香り有
寸法(mm)
75×160×1
容量(mL)
160
取付
置き型