晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
シーズナブル大分カボス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77026006
品番
3481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
国産の果実や花の香りをブレンドした豊かで爽やかな香りが心地よく車内に広がります。
ドリンクホルダーにも設置可能。
太陽の光を浴びて、青々と育ったカボスの爽やかなすっきりとした香り
香り
香り有
寸法(mm)
60×15×8
容量(mL)
160
取付
置き型