晴香堂(旧:オカモト産業)
ボタニッシュ3個パックシアーサボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77026085
品番
3424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したペーパータイプの消臭剤。
植物の恵みを味方にきれいな空気を作りましょう。お得な3個パックだからリビングや玄関でも使用できます。
シアーサボンの香り
香り
香り有
寸法(mm)
95×80×90
質量(g)
13
取付
吊り下げ