晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ボタニッシュエアシアーサボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77026094
品番
3426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
天然消臭成分「柿渋エキス」と「フィトンチッド」を配合したエアコンルーバー取付タイプの消臭剤。
ボタニカルの恵みで車内がさわやかに。車の内装に馴染むシンプルデザイン。
香り
香り有
寸法(mm)
740×220×7
質量(g)
2.4
取付
エアコン取付