晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ブラウンマークスクリップ2個パックホワイトフローラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77026164
品番
3444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ブラウンマークスクリップのお得な2個パック
上品なローズを主体に、爽やかなグリーンと力強いアンバーをブレンド。
華やかなエレガントフローラル調の香り
香り
香り有
寸法(mm)
28×15×8
質量(g)
2.4×2
取付
エアコン取付