晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77026198
品番
3449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ブラウンマークスクリップ専用の詰替用
可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。
優しいフローラルムスク調の香り
香り
香り有
寸法(mm)
134×86×88
質量(g)
2.4×2
取付
エアコン取付