0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027153 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027153 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027153 0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027153

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーグレー サイズLL 注文コード77027153 品番0671
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

撥水 ストレッチ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルーグレー 種別カーゴパンツ 機能撥水、ストレッチ 混率(%)綿57、ポリエステル40、ポリウレタン3 サイズLL ウエスト(cm)88 股下(cm)81 用途作業着 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする