道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
変形彫刻刀 突き刀 42mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77028368
品番
70103420
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木取りの時の突きのみ代わりに。刃先が長いので垂直に落とせる。刃幅は広いが刃の厚みが薄く研ぎやすい。
用途
能面、仏像彫刻、木彫
材質
刃先:刃物鋼、鋼付、柄:ヒノキ
全長(mm)
280
刃長(mm)
155
刃幅(mm)
42
柄長さ(mm)
125(パラコード巻き)