ラスティングブルLB-049 シューズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード77028544 品番ラスティングブルLB-049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ28種類から選べます 他の種類を見る

調節可能なゴム紐仕様・水を弾き、汚れを防止する撥水加工・耐滑底・高クッション中敷き

サイズ(cm)25.5 ブラック 材質(アッパー)ポリエステル 足幅2E 材質(ソール)耐滑プレス底 標準質量(g/片足)300 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77028587
2023-12-23
用途:
通勤と外回り
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。O脚矯正のインソール入れて履いています。見た目はビジネスシューズに負けますが、とても履きやすいです。潰れていた小指の爪がきれいに伸びてきました。

対象商品:
77028587
2023-04-08
用途:
外回り
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで合皮のビジネスシューズを履いていましたが、かかとが高いと膝に負担がかかるようで履きやすい靴を探していました。こちらはビジネスシューズとは言えませんが、黒色だとパッと見た感じではスニーカーにも見えず、スーツであわせたら違和感ないです。何より履きやすいし、膝への負担が解消された点、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする