福山ゴム工業
ArrowMax#112 安全シューズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1足
注文コード
77028867
品番
ArrowMax#112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ローカット紐タイプ
サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
アッシュグレー
機能
撥水・耐滑
形状
ロー
材質(アッパー)
ポリエステル+TPU
材質(ソール)
EVA+RB
標準質量(g/片足)
360
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー