曜日別特売
ArrowMax#112 ArrowMax#112 安全シューズ 福山ゴム工業 77028876

 

ArrowMax#112 ArrowMax#112 安全シューズ 福山ゴム工業 77028876
ArrowMax#112 ArrowMax#112 安全シューズ 福山ゴム工業 77028876

ArrowMax#112 安全シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード77028876品番ArrowMax#112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ローカット紐タイプ

サイズ(cm)24.5足幅3Eマリンブルー機能撥水・耐滑形状ロー材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(ソール)EVA+RB標準質量(g/片足)360材質(先芯)鉄製甲被タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする