ArrowMax#113 安全シューズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77029007 品番 ArrowMax#113
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ミドルカット3本バンドタイプ

サイズ(cm)28 機能撥水・耐滑 ブラック 材質(先芯)鉄製 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 足幅3E 材質(ソール)EVA+RB 標準質量(g/片足)410 形状ミドル 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-04
用途:
現場作業中
その他業種

冬の北海道で使用していたところ、一週間程度で靴裏のゴムが剥がれてしまった。
さすがにコレは無いなと言わざるを得ない。

対象商品:
77029077
2023-10-12
用途:
商品配達時の運行時
運輸・通信業

防水性能はあくまでも防水性能なので雨が降る中で履いているとベロのあたりから水が侵入してきます。
防水性能的には雨上がりで地面に水溜りがある場所などでシューズに水かかかっても安心していられます。
グリップ性能は塗装されているモルタルの床だとちょっと滑るかなと、あと濡れた鉄板も滑りやすいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする