福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯入り長靴
GALOA TP-100 安全長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77029393
品番
ガロアTP-100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
サイズ(cm)
24〜24.5
機能
耐油
色
ホワイト
材質(先芯)
鉄
材質(アッパー)
TPV
足幅
3E
材質(ソール)
TPV
標準質量(g/片足)
660
サイズ
S
靴タイプ
長靴