福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
GALOA TP-200 長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77029463
品番
ガロアTP-200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
サイズ(cm)
26〜26.5
機能
耐油
色
ブラック
材質(アッパー)
TPV
足幅
3E
材質(ソール)
TPV
標準質量(g/片足)
560
形状
ハイカット
サイズ
L
靴タイプ
長靴