ガロアTP-200 GALOA TP-200 長靴 福山ゴム工業 77029497 ガロアTP-200 GALOA TP-200 長靴 福山ゴム工業 77029497

GALOA TP-200 長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77029497 品番 ガロアTP-200
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水

サイズ(cm)24〜24.5 機能耐油 ホワイト 材質(アッパー)TPV 足幅3E 材質(ソール)TPV 標準質量(g/片足)560 形状ハイカット サイズS 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする