※着用例1.

スマートジャケット

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 グリッド サイズ5L 注文コード77029987 品番G-5020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

生地デジ柄プリント
衿、背裏メッシュ仕様で不快なベタつきを軽減
夜間での視認性を高める反射素材付き(衿後ろ部分)
衿元チンガード付き
肘の動きをサポートする袖ムービングギャザー
右胸ファスナーポケット
締め付け感の少ない裾ストレッチテープ
収納力のある左袖マルチポケット
袖口シャーリング
物が落ちにくい脇逆玉ポケット仕様
Sは女性対応シルエット

グリッド 種別長袖ブルゾン サイズ5L 胸囲(cm)138 肩幅(cm)54 袖丈(cm)69 着丈(cm)76 用途アウトドア スポーツ お出かけ キャンプ 作業 ワーク
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77029969
2023-03-30
用途:
配管工事、検針業務の時
卸売・小売業

作業着に見えなくて、軽くてとてもよい
冬は、中に暖房ベスト、春は、朝晩の寒さ
から守る優れものです。
雨のときも少しなら大丈夫だし、すぐ乾く
ので、部屋干しで、朝には、乾いてます。

対象商品:
77029874
2023-06-26
用途:
仕事着です
自動車・二輪車・自転車関連業

着丈が長いと後ろポケットに伝票などを突っ込む時邪魔になるので小さめを買いましたがやはり小さい(笑)。ただ夏に着るので何とかなります。ペンさしが肩にあるのでいいですが袖部分にメッシュが無いので半袖だとべたついて感じ悪いです。見た目はカッコいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする