曜日別特売
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346

 

D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346
D-706 ストレッチデニムツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030346

ストレッチデニムツナギ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード77030346品番D-706
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
デニムジャケットタイプ
上からスマホが入る右胸インポケット仕様
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッションINDIGO種別長袖つなぎ機能ストレッチサイズ5L袖丈長袖胸囲(cm)134肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)着丈:65/総丈:184実寸ウエスト(cm)120適応ウエスト(cm)106~114渡幅(cm)39.8股下(cm)84その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030294
2022-08-10
用途: DIYの作業時
その他業種

とても着心地がよく、作業がはかどります。立ったりしゃがんだりする時にストレッチが大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする