ストレッチデニムサロペット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77030407 品番 D-709
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

アメイジングストレッチヨコ 伸長率25%以上
カジュアルアウトドアタイプ
フロントマルチポケット
着脱容易なドットボタン仕様
大型脇ポケット
ウエストアジャスター
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)

INDIGO 機能ストレッチ サイズ3L 着丈(cm)総丈:143 実寸ウエスト(cm)120 渡幅(cm)40 股下(cm)67 用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別サロペット 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
普段着
建設業・工事業

シルエット・サイズ感は最高です。生地が薄いので冬は厳しい。もう少し厚いとオールシーズン着れます。

2024-10-04
用途:
自動車整備
new standard 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジン整備など前屈みで作業をしていると
肩紐が肩から外れ安く、修正しようとすると
吊カンがボタン式の為、肩紐が外れてしまいます。
ストレッチ素材なのはよいのですが、
生地はペラペラで安いジャージみたいです。
自動車整備には不向きだと思います。
もう、この商品は絶対に買いません。

対象商品:
77030389
2022-09-14
用途:
自動車の磨き、コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても着心地が良いです。
ストレッチとはいえデニムなので、ゴワゴワしていると思いきや、生地は薄めでサラッとしています。
しゃがんだり立ったりを繰り返しても、ストレスはかなり少ない。
商品ページにサイズの記載はあるものの、イメージがわかない寸法でしたので、手持ちのサロペットと比べながら購入。身長181cm、体重86kg、標準体型でLサイズを選択。ちょうど良かったです。
この商品は基本的に、ダボっとしていて、足は極端に短足なスタイルです。私に近い体型で多少お腹が出ていたとしても、Lサイズで良いのではないかと思います。
参考になれば。

5人が参考にしています
対象商品:
77030389
2022-09-14
用途:
自動車の磨き、コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

追記てすが、
肩ベルトの幅が2cm位と狭いです。
4~5cmあると安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする