ストレッチヒッコリーツナギ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77030434 品番 D-716
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

ストレッチ
オールドアメリカンヒッコリータイプ
上からスマホが入る右胸インポケット仕様
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ハンマーループ
ツールポケット
アメリカンネーム付き

ネイビー 種別長袖つなぎ 機能ストレッチ サイズSS 袖丈長袖 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)着丈:51/総丈:149 実寸ウエスト(cm)92 適応ウエスト(cm)78〜86 渡幅(cm)31.4 股下(cm)70 用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77030565
2023-02-13
用途:
バイクの整備
R・E・P 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏用にはいいかもですね!
生地が弱そうなので本気の作業には不向きかもしれませんが
ファッション性はあります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする