ストレッチツイルツナギ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77030608 品番 D-726
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
Dickies定番タイプ
両胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
両脇ドットボタン付きポケット
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ツールポケット
アメリカンネーム付き

ブラック 種別長袖つなぎ 機能ストレッチ サイズS 袖丈長袖 胸囲(cm)110 肩幅(cm)45 袖丈(cm)54 着丈(cm)着丈:53/総丈:153 実寸ウエスト(cm)96 適応ウエスト(cm)82〜90 渡幅(cm)32.6 股下(cm)72 用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77030635
2024-03-04
用途:
自動車

着心地 サイズ 全体的に満足 伸縮性も良く、サイズは、ほぼ表示通りかな

対象商品:
77030608
2023-05-03
用途:
バイクツーリングに使用
その他業種

当方、身長165センチでSを購入致しましたが、着用感はジャストサイズで大変満足しております。強いて言えば、首元のジップがもう少し上まで上がれば星5つだったのですが… それ以外は満足で良い買い物をさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする